Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Buchse Blau Jumper Steckbrücke 2-polig, Raster 2mm, Länge 3.9mm, Oben offen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730824
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M22-1910005
EAN/GTIN:
     5059041515931
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
harwin kurzschlussbrücke
kurzschlussbrücke 2 polig
Typ = Oben offen
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Farbe = Blau
Anzahl der Reihen = 1
Länge = 3.9mm
Breite = 3.5mm
Tiefe = 1.95mm
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold
Ausrichtung = Gerade
Kontaktwiderstand max. = 20mΩ

Verbindungsbrücken. 2-polige Verbindungsbrücken auf einem 2 mm-Raster mit vergoldeten oder verzinnten Kontakten aus Berylliumkupfer Hintereinander/seitlich stapelbar, offene Oberseiten für Prüfsonden, Nenndaten siehe "Technische Daten"
Weitere Informationen:
Typ:
Oben offen
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Farbe:
Blau
Anzahl der Reihen:
1
Länge:
3.9mm
Breite:
3.5mm
Tiefe:
1.95mm
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Ausrichtung:
Gerade
Kontaktwiderstand max.:
20mΩ
Weitere Suchbegriffe: kurzschlussstecker, 1730824, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Jumper, HARWIN, M221910005, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Jumpers & Shunts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,17267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,43*
€ 255,1717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,81*
€ 238,9639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,39*
€ 220,6141
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,67*
€ 205,4773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.