Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN EZ-BoardWare Erdungskontakt SMD 6A Zinn über Nickel, 5.4 x 3.1 x 2.5mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730830
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     S1741-46R
EAN/GTIN:
     5059041509800
Suchbegriffe:
1730830
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Erdungskontakte
Serie = EZ-BoardWare
Strom-Belastbarkeit = 6A
Kontaktbeschichtung = Zinn über Nickel
Abmessungen = 5.4 x 3.1 x 2.5mm
Höhe = 2.5mm
Länge = 5.4mm
Breite = 3.1mm

Harwin-EZ-BoardWare-SMT-RFI/Erdung-Federkontakte. EZ-BoardWare-SMT-Erdung/RFI-Federkontakte für den Einsatz bei Oberflächen-Montage-Leiterplatten, die in Kontakt mit Metallschildern oder -rahmen stehen. Die einfache C-Ausführung dieser Serie EZ-BoardWare-Federkontakte bietet ausgezeichnete Federeigenschaften und sorgt für einen formschlüssigen Kontakt mit der Kontaktfläche. Diese EZ-BoardWare-RFI/Erdung-Kontakte sind sowohl für Wisch- und Schiebeaktionen geeignet und ideal für automatisierte Anforderungen über herkömmliche Bestückungsmaschinen. Best.-Nr. ; 788-4852 788-4852 und ; 788-4858 788-4858 sind multidirektionale Federkontakte mit einzigartiger Federfunktion, die sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Ausrichtung arbeitet. Diese Funktion macht sie ideal geeignet für Leiterplattenrandverbindungen mit einem Gehäuse. Eigenschaften und Vorteile. Ideal für den Einsatz auf Leiterplatten Ausgezeichnete Federeigenschaften Entwickelt für automatisierte Anwendung mit herkömmlichen Bestückungsmaschinen Geeignet zum Abwischen und für Schiebeanwendungen Multidirektionale Versionen für Leiterplattenrandverbindungen Erhältlich in einer Vielzahl von Arbeitshöhen. Anwendungsbereich. Die kompakte Bauform dieser EZ-BoardWare-Erdungs-Federkontakte macht sie ideal geeignet für den Einsatz in Bereichen mit beschränktem Zugang und in Blind-Mate-Anwendungen. Typische Anwendungen sind zum Beispiel POS-Tracking, Home Entertainment- und Instrumententafeln, industrielle Prozesssteuerungsausrüstung, mobile Netzteile, Einheiten zur Bewegungssteuerung
Weitere Informationen:
Serie:
EZ-BoardWare
Strom-Belastbarkeit:
6A
Kontaktbeschichtung:
Zinn über Nickel
Abmessungen:
5.4 x 3.1 x 2.5mm
Höhe:
2.5mm
Länge:
5.4mm
Breite:
3.1mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7620
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,534*
Lager 108
250
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 1250 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 6250 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Packungen
Mindestbestellmenge: 250 Packungen ( entspricht € 380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.