Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Einzel-Sockel, Buchse, Gold, Messing L. 5.25mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730868
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     H3183-01
EAN/GTIN:
     5059041515245
Suchbegriffe:
1730868
Steckverbinder
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
Diskrete Bauelemente Sockel
Gender = Buchse
Länge = 5.25mm
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 10A
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = Messing

Harwin-Leiterplattenbuchsen für passenden 1,00-mm-Stift. Durchgangsbohrungsmontage-Buchsenleisten für Leiterplatten, passend für Buchsen mit 1 mm-Stiften. Diese Leiterplattenbuchsen-Anschlussklemmen verwenden eine 4-Finger-Berylliumkupfer-Kontaktklemme, die eine gute Beständigkeit gegen Vibrationen und Stöße bietet. Bestell-Nr. ; 909-4332 909-4332 verfügt auch über ein gerändeltes Gehäuse für zusätzliche Stiftverankerung.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Länge:
5.25mm
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
10A
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
Messing
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3079
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,196*
€ 0,595*
Lager 108
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,253* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 319,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harwin
H3183-05
ab € 0,233*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.