Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Buchse Rot Jumper Steckbrücke 2-polig, Raster 2.54mm, Länge 14mm, Oben geschlossen, Ziehgriff


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730872
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M7681-05
EAN/GTIN:
     5059041309486
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Typ = Oben geschlossen, Ziehgriff
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Farbe = Rot
Anzahl der Reihen = 1
Länge = 14mm
Breite = 5mm
Tiefe = 2.4mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold
Ausrichtung = Gerade
Kontaktwiderstand max. = 25mΩ

2,54-mm-Steckbrückenbuchse der Serie M20 von Harwin. Mit den oben geschlossenen 2,54-mm-Steckbrückenbuchsen oder Shunts der Serie M20 wird die integrierte Programmierung bei Platzierung auf einer zweireihigen Stiftleiste der Serie M20 ermöglicht. Die Gehäuse dieser M20-Steckbrückenbuchsen sind farbcodiert und verfügen über Griffe, mit denen sie einfach eingesetzt und entfernt werden können. Dank der kleinen Abmessung dieser Steckbrückenbuchsen oder Shunts können diese neben- oder hintereinander gestapelt werden. Diese 2,54-mm-Steckbrücken der Serie M20 bieten bis zu 300 hoch zuverlässige Mehrzweckeinsätze. Teilenummern M7681-05 bis M7683-05 haben flexible 14-mm-Griffe Teilenummern M7685-05 bis M7687-05 haben flexible 10-mm-Griffe Teilenummer M7967-05 hat einen massiven Griff
Weitere Informationen:
Typ:
Oben geschlossen, Ziehgriff
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Farbe:
Rot
Anzahl der Reihen:
1
Länge:
14mm
Breite:
5mm
Tiefe:
2.4mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Ausrichtung:
Gerade
Kontaktwiderstand max.:
25mΩ
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, kurzschlussstecker, 1730872, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Jumper, HARWIN, M768105, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Jumpers & Shunts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4487
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,193*
€ 0,58*
Lager 108
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,203* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 256,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harwin
M7683-05
ab € 0,216*
Ähnlich
Harwin
M7682-05
ab € 0,193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.