Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
HARWIN Buchse Blau Jumper Steckbrücke 2-polig, Raster 2.54mm, Länge 10mm, Oben geschlossen, Ziehgriff
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1730877
Hersteller:
Harwin
Herst.-Nr.:
M7687-05
EAN/GTIN:
5059041291453
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Typ = Oben geschlossen, Ziehgriff
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Farbe = Blau
Anzahl der Reihen = 1
Länge = 10mm
Breite = 5mm
Tiefe = 2.4mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold
Ausrichtung = Gerade
Kontaktwiderstand max. = 25mΩ
2,54-mm-Steckbrückenbuchse der Serie M20 von Harwin. Mit den oben geschlossenen 2,54-mm-Steckbrückenbuchsen oder Shunts der Serie M20 wird die integrierte Programmierung bei Platzierung auf einer zweireihigen Stiftleiste der Serie M20 ermöglicht. Die Gehäuse dieser M20-Steckbrückenbuchsen sind farbcodiert und verfügen über Griffe, mit denen sie einfach eingesetzt und entfernt werden können. Dank der kleinen Abmessung dieser Steckbrückenbuchsen oder Shunts können diese neben- oder hintereinander gestapelt werden. Diese 2,54-mm-Steckbrücken der Serie M20 bieten bis zu 300 hoch zuverlässige Mehrzweckeinsätze. Teilenummern M7681-05 bis M7683-05 haben flexible 14-mm-Griffe Teilenummern M7685-05 bis M7687-05 haben flexible 10-mm-Griffe Teilenummer M7967-05 hat einen massiven Griff
Weitere Informationen:
Typ:
Oben geschlossen, Ziehgriff
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Farbe:
Blau
Anzahl der Reihen:
1
Länge:
10mm
Breite:
5mm
Tiefe:
2.4mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Ausrichtung:
Gerade
Kontaktwiderstand max.:
25mΩ
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Jumper
Weitere Suchbegriffe:
Stiftleiste
,
harwin kurzschlussbrücke
,
kurzschlussbrücke 2 polig
,
kurzschlussstecker
,
1730877
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Jumper
,
HARWIN
,
M768705
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
Jumpers & Shunts
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
6547
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,194*
€ 0,583*
Lager 108
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,54*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen (
entspricht € 254,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HARWIN Buchse Rot Jumper Steckbrücke 2-polig, Raster 2.54mm, Länge 10mm, Oben geschlossen, Ziehgriff
Harwin
M7685-05
ab € 0,178*
Ähnlich
HARWIN Buchse Schwarz Jumper Steckbrücke 2-polig, Raster 2.54mm, Länge 10mm, Oben geschlossen, Ziehgriff
Harwin
M7686-05
ab € 0,183*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen