Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN EZ-BoardWare Erdungskontakt SMD 7A Zinn über Nickel, 9.59 x 5.7 x 7.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730906
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     S1951-46R
EAN/GTIN:
     5059041528627
Suchbegriffe:
1730906
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Erdungskontakte
Serie = EZ-BoardWare
Strom-Belastbarkeit = 7A
Kontaktbeschichtung = Zinn über Nickel
Abmessungen = 9.59 x 5.7 x 7.25mm
Höhe = 7.25mm
Länge = 9.59mm
Breite = 5.7mm

Harwin-EZ-BoardWare-SMT-RFI/Erdung-Federkontakte. EZ-BoardWare-SMT-Erdung/RFI-Federkontakte für den Einsatz bei Oberflächen-Montage-Leiterplatten, die in Kontakt mit Metallschildern oder -rahmen stehen. Die einfache C-Ausführung dieser Serie EZ-BoardWare-Federkontakte bietet ausgezeichnete Federeigenschaften und sorgt für einen formschlüssigen Kontakt mit der Kontaktfläche. Diese EZ-BoardWare-RFI/Erdung-Kontakte sind sowohl für Wisch- und Schiebeaktionen geeignet und ideal für automatisierte Anforderungen über herkömmliche Bestückungsmaschinen. Best.-Nr. ; 788-4852 788-4852 und ; 788-4858 788-4858 sind multidirektionale Federkontakte mit einzigartiger Federfunktion, die sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Ausrichtung arbeitet. Diese Funktion macht sie ideal geeignet für Leiterplattenrandverbindungen mit einem Gehäuse. Eigenschaften und Vorteile. Ideal für den Einsatz auf Leiterplatten Ausgezeichnete Federeigenschaften Entwickelt für automatisierte Anwendung mit herkömmlichen Bestückungsmaschinen Geeignet zum Abwischen und für Schiebeanwendungen Multidirektionale Versionen für Leiterplattenrandverbindungen Erhältlich in einer Vielzahl von Arbeitshöhen. Anwendungsbereich. Die kompakte Bauform dieser EZ-BoardWare-Erdungs-Federkontakte macht sie ideal geeignet für den Einsatz in Bereichen mit beschränktem Zugang und in Blind-Mate-Anwendungen. Typische Anwendungen sind zum Beispiel POS-Tracking, Home Entertainment- und Instrumententafeln, industrielle Prozesssteuerungsausrüstung, mobile Netzteile, Einheiten zur Bewegungssteuerung
Weitere Informationen:
Serie:
EZ-BoardWare
Strom-Belastbarkeit:
7A
Kontaktbeschichtung:
Zinn über Nickel
Abmessungen:
9.59 x 5.7 x 7.25mm
Höhe:
7.25mm
Länge:
9.59mm
Breite:
5.7mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
350
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,33*
1 Tag
2100
350
Frei Haus
ab € 0,227*
€ 0,409*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 175000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 115,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.