Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Leiterplattenbuchse Gerade 3-polig / 1-reihig, Raster 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARWIN Leiterplattenbuchse Gerade 3-polig / 1-reihig, Raster 2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1730963
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M22-7130342
EAN/GTIN:
     5059041309714
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
DIL Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Kontaktmaterial = Bronze

2-mm-Leiterplattenbuchsen Harwin Serie M22. Die M22-Leiterplattenbuchsen für Durchgangsbohrungsmontage nach Industriestandard mit einem feinen Rastermaß von 2 mm wurden für Platine-Platine-Verbindungen entwickelt. Mit ihrer hochwertigen, kompakten Bauweise erfüllen die Steckverbinder der Serie M22 die Anforderungen an erhöhte Einschränkungen in Bezug auf die Leiterplattendichte und -höhe. Die Gehäuse dieser M22-Buchsen bestehen aus Flüssigkristallpolymer gemäß UL94V-0 und halten den gleichen Reflow-Lötprozessen stand wie SMD-Versionen. Äußerst langlebige vergoldete zweiteilige Kontakte sorgen für eine verbesserte elektrische Verbindung und steigern die Gesamtzuverlässigkeit des Steckverbinders. Die Leiterplattenbuchsen der Serie M22 sind in ein- und zweireihigen Konfigurationen sowie mit verschiedenen Kontaktzahlen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Feines Rastermaß von 2 mm Kompaktes Design Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse Äußerst zuverlässige Zweifachkontakte Bis zu 300 Steckzyklen Nennstrom von bis zu 2 A pro Kontakt. Informationen zur Produktanwendung. Die Leiterplattenbuchsen der Serie M22 können in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden und sind als Standard-Steckverbinder in integrierten PCs, Hauptplatinen und großen Elektroniksystemen bewährt. Anwendungen umfassen die Unterhaltungselektronik, Kommunikation, Antriebe und Steuerungen, industrielle Überwachung und Computer.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, harwin leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 1-reihig, 1730963, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, HARWIN, M227130342, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
188
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,93*
2
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 1,02*
2 Tage
1147
1
€ 14,99*
ab € 0,614*
€ 2,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 188 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 188 Stück
Mindestbestellmenge: 188 Stück ( entspricht € 174,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.