Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M20 Stiftleiste Gerade, 20-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARWIN M20 Stiftleiste Gerade, 20-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
HARWIN M20 Stiftleiste Gerade, 20-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
Artikel-Nr.:
     108EL-1730983
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M20-8761042
EAN/GTIN:
     5059041516686
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Serie = M20
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 3.0A
Passende Stiftlänge = 5.8mm
Betriebsspannung = 250,0 V

Harwin M20-Stiftleisten-Steckverbinder für Leiterplattenmontage, 2,00 mm. Durchgangsbohrungs- und SMD-Stiftsockel-Steckverbinder der Serie M20 mit einem Rastermaß von 2,54 mm. Diese 2,54 mm M20-Leiterplatten-Stiftleisten sind mit zwei- und einreihigen, vertikalen und rechtwinkligen Konfigurationen erhältlich und sind daher eine vielseitige Lösung für verschiedene Anwendungen. Die Gehäuse dieser 2,54 mm M20-Stiftleiste-Steckverbinder für die Leiterplattenmontage werden außerdem mit verschiedenen passenden Stiftlängen geliefert: M20-975xxx, M20-976xxx, M20-977xxx = 5,8 mm Stifthöhe M20-995xxx, M20-996xxx, M20-998xxx, M20-999xxx = 6,1 mm Stifthöhe M20-997xxx = 8,5 mm Stifthöhe Die Gehäuse der durchkontaktierten Leiterplatten- und SMD-Stiftleisten bestehen aus hochtemperaturbeständigem Thermoplast, sodass sie demselben Reflow-Lötverfahren widerstehen Die Bauweise der Gehäuse enthält Kronen, sodass sie bei Bedarf auf die passende Größe zugeschnitten werden können. Dabei sollte auf die Lötfahnen geachtet werden Diese 2,54 mm M20-Stiftleisten-Steckverbinder für die Leiterplattenmontage passen zu Leiterplattenbuchsen, Buchsengehäusen und Steckbrücken der Serie M20. Eigenschaften und Vorteile. Mehrere Konfigurationsoptionen und passende Stiftlängen für Entwurfsflexibilität Thermoplastgehäuse widerstehen Reflow-Lötverfahren Können auf kleinere Größen zugeschnitten werden. Anwendungsbereich. Diese 2,54 mm M20-Leiterplatten-Stiftleisten können in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden und sind als Standard-Steckverbinder in Embedded-PCs, Hauptplatinen und großen Elektroniksystemen bewährt Anwendungen umfassen die Unterhaltungselektronik, Kommunikation, Antriebe und Steuerungen, industrielle Überwachung und Computer
Weitere Informationen:
Serie:
M20
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
3.0A
Passende Stiftlänge:
5.8mm
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder 20-polig, dil steckverbinder, stiftleiste 20pol, 1730983, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, HARWIN, M208761042, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,78*
2
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,98*
1 Tag
609
1
€ 14,99*
ab € 0,67*
€ 2,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 780,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M20-7831046
ab € 0,79*
Zubehör
Harwin
M20-7881046
ab € 1,22*
Zubehör
Harwin
M20-1071000
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.