Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M22 Stiftleiste Gerade, 36-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 1.0A, Nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731020
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M22-2021846
EAN/GTIN:
     5059041517140
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Serie = M22
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 36
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 1.0A
Anschlagstiftlänge = 3.4mm
Passende Stiftlänge = 3.5mm
Betriebsspannung = 650,0 V

2,00-mm-Stiftleisten-Steckverbinder für Leiterplattenmontage M22 von Harwin. Die Stiftleisten-Steckverbinder der Serie M22 mit Leiterplattendurchgangsbohrung und die oberflächenmontierten Stiftleisten-Steckverbinder mit einem 2,00-mm-Rastermaß. Diese 2,00-mm-M22-Leiterplatten-Stiftleisten sind mit zwei- und einreihigen, vertikalen und rechtwinkligen Konfigurationen erhältlich und sind daher eine vielseitige Lösung für verschiedene Anwendungen. Die passende Länge dieser Losbrechleiterplatten-Stiftleisten der Serie M22 beträgt 3,5 mm. Die Gehäuse der durchkontaktierten Leiterplatten- und SMD-Stiftleisten bestehen aus hochtemperaturbeständigem Thermoplast, sodass sie demselben Reflow-Lötverfahren widerstehen Die Bauweise der Gehäuse enthält Kronen, sodass sie bei Bedarf auf die passende Größe zugeschnitten werden können. Dabei sollte auf die Anschlüsse geachtet werden. Diese M22-2,00-mm-Stiftleisten-Steckverbinder passen auf die Leiterplattenbuchsen, die Buchsengehäuse und die Jumper der Serie M22. Eigenschaften und Vorteile. Mehrere Konfigurationsoptionen und passende Stiftlängen für Entwurfsflexibilität Thermoplastische Gehäuse für hohe Temperaturen können dem Schwalllötverfahren widerstehen Können auf kleinere Größen zugeschnitten werden. Anwendungsbereich. Diese 2,00-mm-M22-Leiterplatten-Stiftleisten können in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden und sind als Standard-Steckverbinder in integrierten PCs, Hauptplatinen und großen Elektroniksystemen bewährt. Anwendungen umfassen die Unterhaltungselektronik, Kommunikation, Antriebe und Steuerungen, industrielle Überwachung und Computer
Weitere Informationen:
Serie:
M22
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
36
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
1.0A
Anschlagstiftlänge:
3.4mm
Passende Stiftlänge:
3.5mm
Betriebsspannung:
650,0 V
Weitere Suchbegriffe: 1731020, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, HARWIN, M222021846, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,38*
2 Tage
127
1
€ 14,99*
ab € 0,782*
€ 2,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 276,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.