Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Leiterplattenbuchse Gerade 4-polig / 1-reihig, Raster 2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731055
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-8400445
EAN/GTIN:
     5059041507035
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2mm
Typ = Datamate
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 120 V
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

Passend für alle L-Tek SIL-Stiftleisten, siehe Best.-Nr. ; 511-345 511-345 , typisch für senkrechten Leiterplattenanschluss. SIL-Buchse - Vertikales PC-Ende. Diese Serie von L-Tek mit SIL 180° Leiterplattenanschluss-Stiftleisten ist Teil der Datamate-Serie von Harwin. M80-840xx42 hat vergoldete Clips und verzinnte Gehäuse M80-840xx 45 hat vergoldete Clips und Gehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2mm
Typ:
Datamate
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
120 V
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: 1731055, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, HARWIN, M808400445, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,31007*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 21 Stück (ab € 3,77667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,08016*
€ 121,47539
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,19018*
€ 120,41631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,09008*
€ 111,9672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,33009*
€ 111,06281
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,31007*
€ 94,37898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.