Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T520, SMD Polymerkondensator 470μF ±20% / 6.3V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731859
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T520Y477M006ATE018
EAN/GTIN:
     5059043063775
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 470µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-40
Äquivalenter Serienwiderstand = 18mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 4mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4mm
Serie = T520
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie T520. Polymer-Tantal-Kondensatoren (KO-CAP) der Serie T520 von KEMET vereinen die besten Merkmale der Keramik-Vielschicht-Technologie (niedrigen ESR, Kapazitätskonstanz bei Hochfrequenz), Aluminium-Elektrolyt-Technologie (höhere Kapazität, Benign-Ausfallmodus) und der bewährten Tantalkondensatoren-Technologie mit festem Elektrolyten (volumetrischer Wirkungsgrad, SMD-Fähigkeit, extrem lange Lebensdauer). Der organische Kondensator (KO-CAP) T520 von KEMET ist ein Tantalkondensator mit Ta-Anode und Ta2 O5-Dielektrikum. Ein leitfähiges organisches Polymer ersetzt die traditionell verwendete Kathodenplatte des Kondensators. Dies führt zu sehr niedriger ESR und verbesserter Kapazitätskonstanz bei hoher Frequenz. Sehr niedrige ESR Polymerkathodentechnologie Kapazitätskonstanz bei Hochfrequenz Fehlermodus bei nicht erfolgter Zündung Hohe Energiedichte Selbstheilungsmechanismus Halogenfreies Epoxidharz
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
470µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-40
Äquivalenter Serienwiderstand:
18mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
4mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4mm
Serie:
T520
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, keramikkondensator smd, 1731859, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, T520Y477M006ATE018, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,31024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 750,77*
€ 893,4163
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 726,29*
€ 864,2851
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 709,78*
€ 844,6382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 699,05*
€ 831,8695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 682,79*
€ 812,5201
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 655,12*
€ 779,5928
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.