Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Lemo 2S 2 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 15.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP50
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1732304
Hersteller:
Lemo
Herst.-Nr.:
FFA.2S.304.CLAC62
EAN/GTIN:
5060641252812
Suchbegriffe:
Lemo-Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP50
Nennstrom = 15.0A
Serie = 2S
Gehäusegröße = 2
Gehäusematerial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur min. = -55°C
Gerade Stecker Serie S mit Kabelklemmen. Die Serie 1S von LEMO bietet ein breites Spektrum von Steckverbindern für Übertragungen von über 3 GHz. Sie enthält Steckverbinder, die digitale und analoge Videolösungen mit der Synchronisierung analoger und digitaler Signale bieten. Angeboten werden Bitraten von 2,970 Gbit mit einem Single-Link-Koaxialkabel mit SMPTE 424M-Übertragungen. Daten können mit 50 bis 60 Frames pro Sekunde übertragen werden, sodass 1080P-Video möglich ist und diese Steckverbinder ideal für Unterhaltungselektronik und Fernsehstudios sind. Charakteristisch für Steckverbinder der Serie S ist auch der mehrpolige Mischpol-Isolator, der für eine hohe Leistungsfähigkeit sorgt. Eigenschaften und Vorteile:. Mit selbstverriegelnder Push-Pull-Technologie ermöglicht dies ein schnelles und einfaches Koppeln und Entkoppeln. Mit der Selbstverriegelungsfunktion von LEMO ist gewährleistet, dass Steckverbinder mühelos durch einfaches Hineindrücken der Stecker in Axialrichtung in die Buchse angeschlossen, aber nicht durch Ziehen am Kabel getrennt werden können. Die Trennung erfolgt durch Drücken auf die äußere Entriegelungshülse, sodass eine sicherere und stabilere Verbindung besteht. Eine gerade Gehäuseform trägt zur Zugentlastung für das Kabel bei. Dieses Produkt ist für den Einsatz in geschlossenen Räumen konzipiert und verfügt über einen Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP50, d. h. es ist im gesteckten Zustand vakuumdicht. Das Gehäuse besteht aus verchromtem Messing für Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit. Die Kontakte bestehen aus Messing mit vergoldeter Nickelbeschichtung und sind daher langlebig und bei hohen Temperaturen leistungsfähig. Zusätzliche Merkmale:. Lötanschluss-Methode 4-polige Stecker und Buchsen Kabelmontage Betriebstemperatur: –55 °C bis +250°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP50
Nennstrom:
15.0A
Serie:
2S
Gehäusegröße:
2
Gehäusematerial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur min.:
-55°C
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
Industrie / Automation Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
,
rundsteckverbinder sonstige
,
1732304
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
Industrie / Automation Steckverbinder
,
Lemo
,
FFA2S304CLAC62
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,15*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemo 2B Kabeltülle 5.1mm bis Ø 6mm Messing Silber
Lemo
FGG.2B.762.DN
ab € 5,07*
Zubehör
Lemo 2B Steckverbinder-Schutzkappe Größe 2
Lemo
BFG.2B.100.PCSG
ab € 7,50*
Zubehör
Lemo 2S 2 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 15.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP50
Lemo
PCA.2S.304.CLLC52
ab € 37,87*
Zubehör
Lemo 2S 2 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 15.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP50
Lemo
ERN.2S.304.CLL
ab € 32,64*
Zubehör
Lemo Zugentlastungstülle für-Serie 2S
Lemo
GMA.2B.060.DN
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen