Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON MVA, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 35V dc, Ø 8mm x 10mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1732693
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EMVA350ADA221MHA0G
EAN/GTIN:
     5059041081436
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 220µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 x 10mm
Höhe = 10mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 3.1mm
Brummstrom = 260mA eff.

Serie MVA
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 x 10mm
Höhe:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
3.1mm
Brummstrom:
260mA eff.
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 220uf 35v, becherelko, smd kondensator 35v, 1732693, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EMVA350ADA221MHA0G, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,33518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,12*
€ 247,6628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,60*
€ 229,194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,80*
€ 213,962
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,59*
€ 199,4321
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.