Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator Y5V, 100nF -20 → +80% / 16V dc, Gehäuse 0402 (1005M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1732782
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     223878719849
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 16V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = Y5V
Toleranz = -20 → +80%
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur max. = +85°C

Phycomp 0402. Die SMD-Keramikkondensatoren Yageo 0402 bestehen aus einem rechteckigen, keramischen Dieelektrikum-Block, der eine Reihe von kammförmig angeordneten Metallelektroden enthält. Diese Struktur erlaubt eine hohe Kapazität pro Volumen. Anwendungsbereich. TV-Receiver Tuner Videorekorder Kameras Mobiltelefone / Handys
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
16V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
Y5V
Toleranz:
-20 → +80%
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd keramikkondensator 16v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf, 1732782, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, 223878719849, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,01013* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,40*
€ 155,176
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,00*
€ 151,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,00*
€ 147,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,90*
€ 135,541
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,30*
€ 120,547
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.