Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Varistor
>
Artikel
Vishay 1280G 26-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 500Ω, ±10%, 0.75W, Lötstift, L. 19.05mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1732951
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
Y0056500R000K0L
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Widerstand max. = 500Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 26
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.75W
Serie = 1280G
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±15ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2,79 mmmm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Accutrim-Serie 1280G. Die ultrapräzisen Bulk Metal-Folienwiderstände der Serie Accutrim 1280G bieten bewährte Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Stabilität unter verschiedenen Umweltbedingungen. Diese Serie von geradlinigen 3/4-Zoll-Trimmpotenziometern weist einen glatten und unidirektionalen Ausgang zusammen mit Führungsspindeleinstellung auf. Zusätzlich hat die Serie einen praktisch rückschlagfreien Einstellungsmechanismus, mit dem die Widerstände schnell und genau gesetzt werden können, während die Einstellung genau eingehalten wird. Ein O-Ring ist integriert, der Flüssigkeitseintritt von Leiterplatten-Reinigungsmitteln verhindert Vergoldete Anschlussklemmenoberfläche
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
500Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
26
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.75W
Serie:
1280G
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±15ppm/°C
Schaftdurchmesser:
2,79 mmmm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
... >
Passive Bauelemente
>
Stellwiderstände
>
Trimmerpotentiometer
Weitere Suchbegriffe:
Trimmer
,
Trimmwiderstand
,
Trimmer-Potentiometer
,
Varistor
,
vishay potentiometer
,
trimmer potentiometer
,
1732951
,
Passive Bauelemente
,
Stellwiderstände
,
Trimmerpotentiometer
,
Vishay Foil Resistors
,
Y0056500R000K0L
,
Passive Components
,
Variable Resistors
,
Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.858,97*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 38,5897* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.121,29*
€ 4.904,3351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.086,40*
€ 4.862,816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.942,89*
€ 4.692,0391
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.875,09*
€ 4.611,3571
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.858,97*
€ 4.592,1743
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen