Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41231 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 8200μF ±20% / 80V dc, Ø 35mm x 45mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B41231 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 8200μF ±20% / 80V dc, Ø 35mm x 45mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1733459
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41231A0828M000
EAN/GTIN:
     5059043547589
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 8200µF
Spannung = 80V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 45mm
Höhe = 45mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 10mm
Brummstrom = 6.91A

Serie B41231. Aluminiumgehäuse, vollständig isoliert Selbstsichernde Lötanschlussklemmen, Rastmontage Kennzeichnung des negativen Pols auf der Gehäuseabdeckung Negativer Pol nicht zum Gehäuse isoliert Gleichmäßiges Rastermaß von 10 mm Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
8200µF
Spannung:
80V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 45mm
Höhe:
45mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
10mm
Brummstrom:
6.91A
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 8200µf 80v, alu elko, alu elko epcos, 1733459, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41231A0828M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 6,84*
1
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 8,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 410,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.