Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41456, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22000μF ±20% / 100V dc, Ø 64.3mm x 105.7mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B41456, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22000μF ±20% / 100V dc, Ø 64.3mm x 105.7mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1733505
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41456B9229M000
EAN/GTIN:
     5059043337401
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22000µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 64.3 (Dia.) x 105.7mm
Höhe = 105.7mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 64.3mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 12000h
Äquivalenter Serienwiderstand = 5mΩ

Serie B41456. Die Aluminium-Kondensatoren der Serie B41456 von EPCOS zeichnen sich durch eine für Laden/Entladen geeignete Bauweise mit Schraubklemmen aus. Ein zuverlässiger elektrischer Kontakt wird durch die vollständig geschweißte Konstruktion gewährleistet. Diese Aluminium-Kondensatoren bieten ein hohes Brummstromvermögen sowie eine hohe Zuverlässigkeit. Eigenschaften und Vorteile:. Aluminiumgehäuse mit PVC-Isolierhülse. Befestigung mit Gewindestift, Ringclips oder Klemmen (nicht im Lieferumfang enthalten). Pole mit Schraubklemmenanschlüssen. Lange Lebensdauer. Kompaktes Design. Hohe Zuverlässigkeit. Produktanwendungen:. Die Aluminiumkondensatoren der Serie B41456 eignen sich für Anwendungen wie etwa Schnaltnetzteile für professionelle Anlagen und Industrieelektronik.
Weitere Informationen:
Kapazität:
22000µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
64.3 (Dia.) x 105.7mm
Höhe:
105.7mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
64.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
12000h
Äquivalenter Serienwiderstand:
5mΩ
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 22000 µf 100v, alu elko, alu elko epcos, 1733505, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41456B9229M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 32,34*
€ 37,64*
1
Frei Haus
ab € 47,91*
€ 70,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 941,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.