Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALP20 Leiterplattenmontage Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF -10 → +30% / 63V dc, Ø 30mm x 45mm x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KEMET ALP20 Leiterplattenmontage Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF -10 → +30% / 63V dc, Ø 30mm x 45mm x
Artikel-Nr.:
     108EL-1734226
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALP20A222BB063
EAN/GTIN:
     5059043063645
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Leiterplattenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 x 45mm
Höhe = 45mm
Länge = 45mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 15000 h @ +85 °C/63V dc/Ir
Serie = ALP20%

Serie ALP20. Aluminium-Elektrolytkondensatoren gemäß IEC 384-4 (lange Lebensdauer). Gehäuse mit Entlüftung und Isolierhülle. Anschlussklemmen 2, 3, und 4 können aufgrund des Elektrolyts ein negatives Anschlusspotenzial haben. Nur für mechanische Verbindungen vorgesehen. Es wird empfohlen, sie auf isolierten Plättchen auf die Leiterplatte zu löten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Leiterplattenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 x 45mm
Höhe:
45mm
Länge:
45mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
15000 h @ +85 °C/63V dc/Ir
Serie:
ALP20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 2200µf 63v, alu elko, alu elko 2200µf, 1734226, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, ALP20A222BB063, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 927,3104*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 5,79569* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.015,7312*
€ 1.208,72013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.004,0912*
€ 1.194,86853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 969,6512*
€ 1.153,88493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 949,4912*
€ 1.129,89453
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 927,3104*
€ 1.103,49938
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.