Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QANTEK 32.768kHz Quarz, Oberflächenmontage, ±20ppm, 7pF, B. 1.5mm, H. 0.75mm, L. 4.1mm, SMD, 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1734428
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QTC432.76807B2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Uhrenquarz
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 32.768kHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 7pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 2
Länge = 4.1mm
Breite = 1.5mm
Höhe = 0.75mm
Abmessungen = 4.1 x 1.5 x 0.75mm
Frequenz-Toleranz = ±20ppm
Reihenwiderstand = 65kΩ
Betriebstemperatur max. = 85°C

QTC4. Serie QTC4, 1,5 x 4,1 SMD-Stimmgabel Niedrige Frequenz in kleinem SMD Das Keramikgehäuse mit gedichteten Nähten bietet ausgezeichnete Umgebungs- und Wärmebeständigkeit Erweiterter Temperaturbereich von -40 bis +85 °C für industrielle Anwendungen Anwendungen umfassen: gewerbliche und industrielle Anwendungen, drahtlose Kommunikation, PDA- und Smartphone- sowie Tageszeitanwendungen
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
32.768kHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
7pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
2
Länge:
4.1mm
Breite:
1.5mm
Höhe:
0.75mm
Abmessungen:
4.1 x 1.5 x 0.75mm
Frequenz-Toleranz:
±20ppm
Reihenwiderstand:
65kΩ
Betriebstemperatur max.:
85°C
Weitere Suchbegriffe: 1734428, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, QANTEK, QTC43276807B2R, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,51*
€ 0,83*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 4.020,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.