Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
Euroquartz 20MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±30ppm, 12pF, B. 5mm, H. 1.2mm, L. 7mm, SMD, 4-Pin
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1734503
Hersteller:
Euroquartz
Herst.-Nr.:
20.000MHZ MQ/30/30/-40+85/12PF
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 20mhz
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 20MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 12pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 4
Länge = 7mm
Breite = 5mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 7 x 5 x 1.2mm
Frequenz-Toleranz = ±30ppm
Frequenz-Stabilität = ±30ppm
Reihenwiderstand = 40Ω
Betriebstemperatur max. = 85°C
MQ - Euroquartz
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
20MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
12pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
4
Länge:
7mm
Breite:
5mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
7 x 5 x 1.2mm
Frequenz-Toleranz:
±30ppm
Frequenz-Stabilität:
±30ppm
Reihenwiderstand:
40Ω
Betriebstemperatur max.:
85°C
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren und Resonatoren
>
Schwingquarz
Weitere Suchbegriffe:
1734503
,
Passive Bauelemente
,
Quarze, Oszillatoren und Resonatoren
,
Schwingquarz
,
Euroquartz
,
20000MHZMQ303040+8512PF
,
Passive Components
,
Crystals, Oscillators & Resonators
,
Crystal Units
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.030,74*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,03074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.120,78*
€ 1.333,7282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.088,90*
€ 1.295,791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.064,62*
€ 1.266,8978
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.030,74*
€ 1.226,5806
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen