Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKER Oszillator,XO, 50MHz, ±50ppm, CMOS, SMD, 4-Pin, Oberflächenmontage, 5 x 3.2 x 0.95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1734617
Hersteller:
     Aker Technology
Herst.-Nr.:
     S53305-50.000-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Oszillator-Typ = XO
Ausgangsfrequenz = 50MHz
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Gehäusetyp = SMD
Ausgangspegel = CMOS
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = 85°C
Breite = 3.2mm
Länge = 5mm
Abmessungen = 5 x 3.2 x 0.95mm

S53305
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
XO
Ausgangsfrequenz:
50MHz
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Gehäusetyp:
SMD
Ausgangspegel:
CMOS
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
85°C
Breite:
3.2mm
Länge:
5mm
Abmessungen:
5 x 3.2 x 0.95mm
Weitere Suchbegriffe: 1734617, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, AKER, S5330550000X, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.