Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PMR209 RC-Kondensator, 100nF / 22Ω, 250 V ac, 630V dc, Metallisiertes Papier, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PMR209 RC-Kondensator, 100nF / 22Ω, 250 V ac, 630V dc, Metallisiertes Papier, Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1734971
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PMR209MC6100M022R30
EAN/GTIN:
     5059043074757
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
Netzentstörfilter
Papierkondensator
Radial Kondensator
Serie = PMR209
Kapazität = 100nF
Spannung = 250 V ac, 630V dc
Widerstand = 22Ω
Dielektrikum = Metallisiertes Papier
Anzahl der Elemente = 1
Kapazitäts-Toleranz = ±20%
Widerstandstoleranz = ±30%
Abmessungen = 24 x 7.6 x 14mm
Tiefe = 7.6mm
Länge = 24mm
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +85 °C.

Diese Geräte eignen sich für den Direktanschluss über eine Netzversorgung, jedoch sollten sie NICHT an Orten eingesetzt werden, wo im Falle eines Defekts des Kondensators die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht. SEMKO, NEMKO, DEMKO, UL, VDE. Serie PMR 209. Metallpapier X2, 250 V AC RC-Einheit geeignet für Einsatz in DC- und AC-Anwendungen zum Kontaktschutz, Kontaktentstörung und zum Überspannungsschutz Kleine Abmessungen Selbstverlöschende Kapselung Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften für eine lange Lebensdauer auch bei häufigen Überspannungen Imprägniertes Papier sorgt besonders in Anwendungen mit Dauerbetrieb für ausgezeichnete Stabilität und besondere Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Serie:
PMR209
Kapazität:
100nF
Spannung:
250 V ac, 630V dc
Widerstand:
22Ω
Dielektrikum:
Metallisiertes Papier
Anzahl der Elemente:
1
Kapazitäts-Toleranz:
±20%
Widerstandstoleranz:
±30%
Abmessungen:
24 x 7.6 x 14mm
Tiefe:
7.6mm
Länge:
24mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +85 °C.
Weitere Suchbegriffe: papierkondensator 0,1µf, netzentstörfilter, kemet metallpapierkondensator, 1734971, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, RC Netzwerke, KEMET, PMR209MC6100M022R30, Passive Components, EMI Filters & Protection, RC Network Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,00*
1 Tag
1978
1
€ 14,99*
ab € 0,794*
€ 3,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 250,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.