| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1735095 Herst.-Nr.: PEH536MDF4680M3 EAN/GTIN: 5059043576114 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kapazität = 6800µF Spannung = 63V dc Montageart = Snap-In Technologie = Aluminium-Elektrolyt Abmessungen = 35 x 45mm Höhe = 45mm Länge = 45mm Betriebstemperatur min. = -40°C Durchmesser = 35mm Betriebstemperatur max. = +105°C Lebensdauer = 4600 h @ +105 °C/63V dc/Ir, 6000h @ +105 °C/63V dc Serie = PEH536%
Lange Lebensdauer nach IEC 384-4: 40/105/56. Typ PEH536. Snap-In-Elektrolytkondensator mit langer Lebensdauer für hohen Brummstrom Einsatz in SMPS, Elektroantrieben, beim Schweißen, in USV und anderen Leistungselektronik-Anwendungen Niedriger Ersatzserienwiderstand (ESR) 6000 Std. (105 °C); 4 Jahre (+40 °C) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kapazität: | 6800µF | Spannung: | 63V dc | Montageart: | Snap-In | Technologie: | Aluminium-Elektrolyt | Abmessungen: | 35 x 45mm | Höhe: | 45mm | Länge: | 45mm | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Durchmesser: | 35mm | Betriebstemperatur max.: | +105°C | Lebensdauer: | 4600 h @ +105 °C/63V dc/Ir, 6000h @ +105 °C/63V dc | Serie: | PEH536% |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 6800 µf 63 v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, 1735095, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, PEH536MDF4680M3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |