Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite HDF-20 Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 37-polig / Raster 2.76mm, Kabelmontage IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1735548
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1658614-1
EAN/GTIN:
     5060641231473
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 37 polig buchs...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 37
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.76mm
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1.25A
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 69.39mm
Breite = 12.59mm
Tiefe = 18.61mm
Abmessungen = 69.39 x 12.59 x 18.61mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

D-Sub Flachbandkabel-Steckverbinder AMPLIMITE Serie HDF-20, flach, IDC, Vollkunststoff. Flache IDC-D-Sub-Steckverbinder aus Vollkunststoff der Serie AMPLIMITE HDF-20 für Flachbandkabel mit rundem Leiter. Die IDC-D-Sub-Steckverbinder aus Vollkunststoff für Flachbandkabel der Serie AMPLIMITE HDF-20 haben vormontierte Gehäuse und Abdeckungen aus schwarzem Thermoplast gemäß 94V-0 sowie Standard-Montagebohrungen in 3,05 mm, und sie sind vorbestückt mit zweifach beschichteten Kontakten aus Phosphorbronze für Volldraht- und Litzenleiter in 28 AWG und 26 AWG in Flachbandkabeln mit Rundleitern auf einem Rastermaß von 1,27 mm. Die D-Sub-Steckverbinder für Flachbandkabel der Serie AMPLIMITE HDF-20 passen für die D-Sub-Kabelsteckverbinder der Serie HD-20 für Leiterplattenmontage und HDE aus Vollkunststoff. Optionale Zugentlastung siehe Best.-Nr. ; 409-3387 409-3387 und ; 409-3422 409-3422 (typisch). Schraubverriegelungen und Schrauben siehe Best.-Nr. ; 680-9358 680-9358 , ; 717-4473 717-4473 und ; 680-9351 680-9351 (typisch). Stecker und Buchsen in D-Form mit Kunststoffgehäuse für die Kabelmontage, Tafelmontage ist ebenfalls möglich Höhe 18,56 mm, Breite 12,6 mm Best.-Nr. ; 798-1511 798-1511 hat Gewindeeinsätze #4-40.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.76mm
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1.25A
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
69.39mm
Breite:
12.59mm
Tiefe:
18.61mm
Abmessungen:
69.39 x 12.59 x 18.61mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 1735548, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 16586141, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1293
1
€ 14,99*
ab € 4,69*
€ 9,56*
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 9,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 399,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
609003
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.