Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Micro MATE-N-LOK Crimp-Ausziehwerkzeug, Pin für Größe 30 → 20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1735574
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1586344-1
EAN/GTIN:
     5060641231732
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontakttyp = Pin
Kontaktgröße = 30 → 20AWG
Serie = Micro MATE-N-LOK

Werkzeuge Serie Micro Mate-N-Lok, 3 mm. Erstklassige Hand-Crimpzange für Crimpkontakte der Serie Micro Mate-N-Lok 3 mm mit den entsprechenden Leiterquerschnitten.. Ratschensteuerung für vollständigen Crimp-Zyklus Einsätze schließen geradlinig Enthält einen Kontaktpositionierer und eine Leiterbegrenzung sowie ggf. eine Crimphöhenstellung für die Isolierung. Ca. Gewicht 0,6 kg. Ausziehwerkzeug für Crimpkontakte ist ebenfalls erhältlich.
Weitere Informationen:
Kontakttyp:
Pin
Kontaktgröße:
30 → 20AWG
Serie:
Micro MATE-N-LOK
Weitere Suchbegriffe: 1735574, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Einsetz- & Ausziehwerkzeuge, TE Connectivity, 15863441, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Insertion & Extraction Tools
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 49,59*
€ 57,21*
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 49,74*
€ 57,23*
2 Tage
897
1
€ 14,99*
ab € 43,11*
€ 71,76*
1
€ 6,90*
ab € 61,37*
€ 136,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.430,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.