Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Akkupack Ladegerät für 3 Lithium-Ion Akkus /0.7A-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Akkupack Ladegerät für 3 Lithium-Ion Akkus /0.7A-
RS PRO Akkupack Ladegerät für 3 Lithium-Ion Akkus /0.7A-
RS PRO Akkupack Ladegerät für 3 Lithium-Ion Akkus /0.7A-
RS PRO Akkupack Ladegerät für 3 Lithium-Ion Akkus /0.7A-
Artikel-Nr.:
     108EL-1735589
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1735589
EAN/GTIN:
     5056279096621
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Ladende Akkugrößen = Batterie-Pack
Akku-Technologie = Lithium-Ion
Anzahl zu ladender Zellen = 3
Ladestrom = 0.7A
Steckertyp = AUS, EU, UK, USA
Eingangsspannung = 100 → 240V
Abmessungen = 118 x 62 x 35mm

Kompaktes 3-Zellen-700-mA-NiCd-Akkupack-Ladegerät mit hoher Kapazität von RS PRO für Lithium-Ionen-Batterien, AUS-, EURO-, UK- und USA-SteckerDie RS Pro Batterie Pack Ladegeräte bieten eine Reihe von Produkten für viele Ladeanwendungen. Jedes Ladegerät ist vorkonfiguriert mit 4 Netzeingangssteckern und 8 Ausgangssteckverbindern für eine Vielzahl von Anwendungen. Dieses Ladegerät wurde zum Laden von 3-Zellen-Lithium-Batterie Akkus mit einem Nennladestrom von 0,7 A entwickelt. Eigenschaften und Vorteile Nennspannung: 11,1 V Ladestrom: 0,7 A Akkus geladen: 3S Li-Ion-Akkupacks Verschiedene Steckverbinder mit umkehrbarer Polarität für viele Endanwendungen Großer Eingangsspannungsbereich für den weltweiten Einsatz Geschützt gegen falsche Polarität und Kurzschluss Klare Anzeige über 2x farbige LEDs CE-Kennzeichnung Ausgangssteckverbinder erhältlich: Hohlstecker 0,75 x 2,35 x 10 mm Hohlstecker 1,35 x 3,5 x 10 mm Hohlstecker 1,7 x 4 x 10 mm Hohlstecker 1,75 x 4,75 x 10 mm Hohlstecker 2,1 x 5 x 12 mm Hohlstecker 2,5 x 5,5 x 12 mm 2,5 x 12 mm Klinkenstecker 3,5 x 15 mm Klinkenstecker Achtung Nur für den Einsatz mit Li-Ion-3S-Akkupacks - Schließen Sie keine Batterie anderer Batterie oder Batteriegrößen an
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
Batterie-Pack
Akku-Technologie:
Lithium-Ion
Anzahl zu ladender Zellen:
3
Ladestrom:
0.7A
Steckertyp:
AUS, EU, UK, USA
Eingangsspannung:
100 → 240V
Abmessungen:
118 x 62 x 35mm
Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, 1735589, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, RS PRO, 2000000194, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.