Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Akkupack Ladegerät für 4 Lithium-Ion Akkus /2A-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Akkupack Ladegerät für 4 Lithium-Ion Akkus /2A-
RS PRO Akkupack Ladegerät für 4 Lithium-Ion Akkus /2A-
RS PRO Akkupack Ladegerät für 4 Lithium-Ion Akkus /2A-
RS PRO Akkupack Ladegerät für 4 Lithium-Ion Akkus /2A-
Artikel-Nr.:
     108EL-1735592
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1735592
EAN/GTIN:
     5056279096652
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Ladende Akkugrößen = Batterie-Pack
Akku-Technologie = Lithium-Ion
Anzahl zu ladender Zellen = 4
Ladestrom = 2A
Steckertyp = AUS, EU, UK, USA
Eingangsspannung = 100 → 240V
Abmessungen = 118 x 62 x 35mm

Pro-Lithium-Ionen-Schaltnetzteil-Akkuladegerät Die RS Pro Batterie Pack Ladegeräte bieten eine Reihe von Produkten für viele Ladeanwendungen. Jedes Ladegerät ist vorkonfiguriert mit 4 Netzeingangssteckern und 8 Ausgangssteckverbindern für eine Vielzahl von Anwendungen. Dieses Ladegerät wurde zum Laden von 4-Zellen-Lithium-Batterie Akkus mit einem Nennladestrom von 2 A entwickelt Eigenschaften und Vorteile Nennspannung: 14,8 V Ladestrom: 2 A. Akkus geladen: 4S Li-Ion-Batterie Verschiedene Steckverbinder mit umkehrbarer Polarität für viele Endanwendungen Großer Eingangsspannungsbereich für den weltweiten Einsatz Geschützt gegen falsche Polarität und Kurzschluss Klare Anzeige über 2x farbige LEDs CE-Kennzeichnung Ausgangssteckverbinder erhältlich: Hohlstecker 0,75 x 2,35 x 10 mm Hohlstecker 1,35 x 3,5 x 10 mm Hohlstecker 1,7 x 4 x 10 mm Hohlstecker 1,75 x 4,75 x 10 mm Hohlstecker 2,1 x 5 x 12 mm Hohlstecker 2,5 x 5,5 x 12 mm 2,5 x 12 mm Klinkenstecker 3,5 x 15 mm Klinkenstecker Ausgangssteckverbinder erhältlich: Hohlstecker 0,75 x 2,35 x 10 mm Hohlstecker 1,35 x 3,5 x 10 mm Hohlstecker 1,7 x 4 x 10 mm Hohlstecker 1,75 x 4,75 x 10 mm Hohlstecker 2,1 x 5 x 12 mm Hohlstecker 2,5 x 5,5 x 12 mm 2,5 x 12 mm Klinkenstecker 3,5 x 15 mm Klinkenstecker Achtung Nur mit Lithium-Akkus verwenden Nicht wiederaufladbare Batterien oder andere Typen können eine Explosion verursachen! Werfen Sie keine aufgeladene Alkali-Mangan-Batterie oder andere Arten von Primärbatterien weg Entsorgen Sie Batterien nicht in einem Feuer, da die Batterie explodieren, auslaufen oder Feuer fangen kannNur für den Einsatz mit Li-Ion-4S-Akkupacks - Schließen Sie keine Batterie anderer Batterie oder Batteriegrößen an Häufig gestellte Fragen Wie lange hält ein wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku? Wenn die Batterie ordnungsgemäß gepflegt wird (an einem kühlen und trockenen Ort gelagert, regelmäßig aufgeladen), schwingt der durchschnittliche Verbrauch zwischen 300 und 500 Ladezyklen. Diese Batterielebensdauer beträgt ca. 2 bis 3 Jahre. Wie wählt man das richtige Akkuladegerät aus? 1. Zunächst müssen Sie ein Ladegerät basierend auf dem Akkutyp auswählen 2. Dann wäre es am besten, wenn Sie wissen, was die Batteriegröße ist 3. Wählen Sie schließlich das richtige Ladegerät basierend auf dem erwarteten Ergebnis aus. Wie wird eine Batterie entsorgt? Batterien sollten nicht mit normalem Abfall entsorgt werden, und wenn sie mit anderen Metallteilen oder Batterien in Berührung kommen, kann dies gefährlich sein. Nehmen Sie diese Batterien zu einer Sammelstelle für gefährlichen Hausmüll. Zur sicheren Entsorgung die positiven und negativen Klemmen mit einem Kanal oder Isolierband abdecken, bevor die Zelle entsorgt wird. Sicherheitshinweis Von Kindern fernhalten. Schalten Sie die Akkus nicht parallel. Anleitung Alle Batterien werden nur mit einer Restladung geliefert und sollten vor der Verwendung mit der Dauerladungsrate aufgeladen werden - sie sind nicht für den Einsatz vorgeladen Installieren Sie die Batterien immer korrekt gemäß den Anweisungen Stellen Sie sicher, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen Nicht im Feuer entsorgen Vorsicht! Schalten Sie die Akkus nicht parallel. Normen IEC/EN60335-2-29 (Haushalt und ähnliche elektrische Geräte - Sicherheit - Teil 2-29: Anforderungen für Batterieladegeräte) UL1310 (Bezieht sich auf Geräte, die an das Stromnetz angeschlossen sind und die richtigen Materialien verwendet werden)
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
Batterie-Pack
Akku-Technologie:
Lithium-Ion
Anzahl zu ladender Zellen:
4
Ladestrom:
2A
Steckertyp:
AUS, EU, UK, USA
Eingangsspannung:
100 → 240V
Abmessungen:
118 x 62 x 35mm
Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, 1735592, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, RS PRO, 2000000197, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.