Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Akkupack Ladegerät für 1 → 10 NiCd/NiMH Akkus -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Akkupack Ladegerät für 1 → 10 NiCd/NiMH Akkus -
RS PRO Akkupack Ladegerät für 1 → 10 NiCd/NiMH Akkus -
RS PRO Akkupack Ladegerät für 1 → 10 NiCd/NiMH Akkus -
Artikel-Nr.:
     108EL-1735593
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1735593
EAN/GTIN:
     5056279096669
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Ladende Akkugrößen = Batterie-Pack
Akku-Technologie = NiCd, NiMH
Anzahl zu ladender Zellen = 1 → 10
Steckertyp = AUS, EU, UK, USA
Eingangsspannung = 100 → 240V
Ausgangssteckverbinder = Druckknopfmm

Kompaktes 1-10-Zellen-2000-mA-NiCd-Akkupack-Ladegerät mit hoher Kapazität von RS PRO für NiMH-Batterien, AUS-, EURO-, UK- und USA-SteckerDie RS Pro Batterie Pack Ladegeräte bieten eine Reihe von Produkten für viele Ladeanwendungen. Jedes Ladegerät ist vorkonfiguriert mit 4 Netzeingangssteckern und 8 Ausgangssteckverbindern für eine Vielzahl von Anwendungen. Dieses Ladegerät wurde zum Laden von 1-10-Zellen-Nickelmetallhydrid-Batterie-Packs mit einem Nennladestrom von 2 A entwickelt Eigenschaften und Vorteile Nennspannung: 1,2-12 V Ladestrom: 2 A. Akkus geladen: 1-10S NiMH-Akkupacks Verschiedene Steckverbinder mit umkehrbarer Polarität für viele Endanwendungen Großer Eingangsspannungsbereich für den weltweiten Einsatz Geschützt gegen falsche Polarität und Kurzschluss Klare Anzeige über 2x farbige LEDs CE-Kennzeichnung Ausgangssteckverbinder erhältlich: Hohlstecker 0,75 x 2,35 x 10 mm Hohlstecker 1,35 x 3,5 x 10 mm Hohlstecker 1,7 x 4 x 10 mm Hohlstecker 1,75 x 4,75 x 10 mm Hohlstecker 2,1 x 5 x 12 mm Hohlstecker 2,5 x 5,5 x 12 mm 2,5 x 12 mm Klinkenstecker 3,5 x 15 mm Klinkenstecker Achtung Nur für den Einsatz mit NiMH Batterie 1-10S - Schließen Sie keine Batterie anderer Typen oder Größen an
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
Batterie-Pack
Akku-Technologie:
NiCd, NiMH
Anzahl zu ladender Zellen:
1 → 10
Steckertyp:
AUS, EU, UK, USA
Eingangsspannung:
100 → 240V
Ausgangssteckverbinder:
Druckknopfmm
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, charger nicd, 1735593, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, RS PRO, 2000000198, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.