Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKER 6MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±30ppm, 12pF, B. 5mm, H. 1.1mm, L. 7mm, SMD, 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1735761
Hersteller:
     Aker Technology
Herst.-Nr.:
     C7S-6.000-12-3030-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 6MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 12pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 4
Länge = 7mm
Breite = 5mm
Höhe = 1.1mm
Abmessungen = 7 x 5 x 1.1mm
Frequenz-Toleranz = ±30ppm
Frequenz-Stabilität = ±30ppm
Reihenwiderstand = 110Ω
Betriebstemperatur max. = 85°C

C7S.
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
6MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
12pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
4
Länge:
7mm
Breite:
5mm
Höhe:
1.1mm
Abmessungen:
7 x 5 x 1.1mm
Frequenz-Toleranz:
±30ppm
Frequenz-Stabilität:
±30ppm
Reihenwiderstand:
110Ω
Betriebstemperatur max.:
85°C
Weitere Suchbegriffe: 1735761, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, AKER, C7S6000123030X, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,39*
1 Tag
1205
1
€ 14,99*
ab € 1,25*
€ 3,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 347,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.