Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Oszillator
>
Artikel
AKER Oszillator,Takt, 25MHz, ±50ppm, CMOS, SMD, 4-Pin, Oberflächenmontage, 2.5 x 2.0 x 0.95mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1735924
Hersteller:
Aker Technology
Herst.-Nr.:
S23305-25.000-X
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator 25mhz
oszillator
Oszillator-Typ = Takt
Ausgangsfrequenz = 25MHz
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Gehäusetyp = SMD
Ausgangspegel = CMOS
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = 85°C
Breite = 2mm
Länge = 2.5mm
Abmessungen = 2.5 x 2.0 x 0.95mm
S23305
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
Takt
Ausgangsfrequenz:
25MHz
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Gehäusetyp:
SMD
Ausgangspegel:
CMOS
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
85°C
Breite:
2mm
Länge:
2.5mm
Abmessungen:
2.5 x 2.0 x 0.95mm
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren und Resonatoren
>
Quarz-Oszillatoren
Weitere Suchbegriffe:
1735924
,
Passive Bauelemente
,
Quarze, Oszillatoren und Resonatoren
,
Quarz-Oszillatoren
,
AKER
,
S2330525000X
,
Passive Components
,
Crystals, Oscillators & Resonators
,
Crystal Oscillators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,77*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,32308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 655,53*
€ 780,0807
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 624,41*
€ 743,0479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 613,35*
€ 729,8865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 600,54*
€ 714,6426
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 580,77*
€ 691,1163
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen