Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Displays und Optoelektronik
>
LEDs – Leuchtdioden
>
LEDs
>
Artikel
OSRAM LED Rot
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1736409
Hersteller:
ams OSRAM
Herst.-Nr.:
GR PSLM31.23-FTGP-45-FG
EAN/GTIN:
5059041071154
Suchbegriffe:
1736409
Displays und Optoelektronik
LEDs – Leuchtdioden
LEDs
LED Farbe = Rot
OSRAM Opto Semiconductors LEDDie OSRAM Opto Semiconductors ist eine rote LED mit 2,11 V. Er hat eine Länge von 3 mm, eine Breite von 2,5 mm und eine Höhe von 0,6 mm. Es wird in einem weißen SMD-Gehäuse und farblosem, klaren Harz geliefert.Eigenschaften und Vorteile• Betrachtungswinkel bei 50 % IV beträgt 120° • Farbtemperatur: 623 nm (orange) • Lichtstrom ist Typ 19lm • Die Lichtleistung beträgt Typ 90 lm/W. • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 100 °C.Anwendungen• Architekturbeleuchtung • Cove-Beleuchtung • Intelligente Beleuchtung
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
... >
Displays und Optoelektronik
>
LEDs – Leuchtdioden
>
LEDs
Weitere Suchbegriffe:
ams OSRAM
,
GRPSLM3123FTGP45FG
,
Displays & Optoelectronics
,
LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,93*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,14231* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 502,65*
€ 598,1535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 494,49*
€ 588,4431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 468,96*
€ 558,0624
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 456,06*
€ 542,7114
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 426,93*
€ 508,0467
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen