Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Johnson Electric 2E Drehmagnet, Ø 28,6 mm 25° 56.7g L. 25.83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Johnson Electric 2E Drehmagnet, Ø 28,6 mm 25° 56.7g L. 25.83mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1736484
Hersteller:
     Johnson Electric
Herst.-Nr.:
     H-2346-032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmagnet
drehmagnet
Drehwinkel max. = 25°
Anwendung = Drehen
Durchmesser = 28,6 mm
Länge = 25.83mm
Gewicht = 56.7g
Drahtgröße = 32AWG

Drehmagnete sind elektromechanische Geräte, die mit Hilfe von drei Kugellagern, die auf schrägen Laufbahnen laufen, eine lineare Bewegung in eine Drehbewegung umwandeln. Wenn die Spule aktiviert ist, wird die Ankereinheit zum Stator gezogen und um einen durch die Prägung der Laufbahnen bestimmten Bogen gedreht. Diese Geräte mit extrem hoher Drehzahlbetätigung bieten eine sehr lange Betriebslebensdauer für die anspruchsvollsten Anwendungen. Mit einer Lebensdauer von bis zu 50 Millionen Zyklen, einer Vielzahl von Baugrößen und kundenspezifischen Konstruktionen für Lebensdauer, Geschwindigkeit, Umgebungsbedingungen und Drehmomentanforderungen ist der drehbare Gleichstrommagnet ideal für eine Vielzahl von Märkten und Anwendungen wie Türschlösser, Verkaufsautomaten, industrielle Automatisierung und medizinische Diagnosegeräte.Die umfangreichste Drehmagnet-Serie in der Branche
Weitere Informationen:
Drehwinkel max.:
25°
Anwendung:
Drehen
Durchmesser:
28,6 mm
Länge:
25.83mm
Gewicht:
56.7g
Drahtgröße:
32AWG
Weitere Suchbegriffe: 1736484, Automation, Elektromechanische Magnete, Drehmagnete, Johnson Electric, H2346032, Automation & Control Gear, Solenoids, Rotary Solenoids
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,58*
€ 380,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,18*
€ 370,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,10*
€ 345,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,18*
€ 323,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,56*
€ 299,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.