Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Johnson Electric Drehmagnet, Ø 28,6 mm 56.7g L. 25.83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Johnson Electric Drehmagnet, Ø 28,6 mm 56.7g L. 25.83mm
Johnson Electric Drehmagnet, Ø 28,6 mm 56.7g L. 25.83mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1736493
Hersteller:
     Johnson Electric
Herst.-Nr.:
     H-2744-032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmagnet
drehmagnet
Anwendung = Drehen
Durchmesser = 28,6 mm
Länge = 25.83mm
Gewicht = 56.7g
Drahtgröße = 32AWG

Drehmagnet Johnson ElectricDer Johnson Electric Standard Ledex 28 V dc unidirektionale Drehmagnet ist der umfangreichste Magnet der Branche. Es verfügt über Funktionen für modifizierte, kundenspezifische Magnete und magnetbetätigte Mechanismen. Es ist ein äußerst zuverlässiges Produkt mit außergewöhnlicher Qualität.Eigenschaften und Vorteile• 3 Gewindebohrungen • Keine Wellen • Coil mit Präzisions-Wundbeschichtung für ein ausgezeichnetes Verhältnis von Drehmoment zu Größe • Rückstellfeder • Größe 2ELAnwendungen• Türschloss • Industrielle Automatisierung • Medizinische Diagnosegeräte • Verkaufsautomaten
Weitere Informationen:
Anwendung:
Drehen
Durchmesser:
28,6 mm
Länge:
25.83mm
Gewicht:
56.7g
Drahtgröße:
32AWG
Weitere Suchbegriffe: 1736493, Automation, Elektromechanische Magnete, Drehmagnete, Johnson Electric, H2744032, Automation & Control Gear, Solenoids, Rotary Solenoids
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,12*
€ 379,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,95*
€ 372,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,32*
€ 345,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,84*
€ 323,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,35*
€ 297,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.