Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Tantal Elko
>
Artikel
KEMET T520, SMD Elektrolyt Polymerkondensator 150μF ±20% / 6.3V dc, -55°C → +105°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1737020
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
T520B157M006ATE035
EAN/GTIN:
5059043319049
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Keramikkondensator
Kerko
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 150µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand = 35mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = T520
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C
Der organische Kondensator (KO-CAP) von KEMET ist ein Festelektrolytkondensator mit einer leitfähigen Polymerkathode, die einen sehr niedrigen ESR und eine verbesserte Kapazitätskonstanz bei hohen Frequenzen bietet. Der KO-CAP vereint den niedrigen ESR von mehrschichtiger Keramik, die hohe Kapazität von Aluminium-Elektrolyt und den volumetrischen Wirkungsgrad von Tantal in einem einzigen SMD-Gehäuse. Im Gegensatz zu auf flüssigem Elektrolyt basierenden Kondensatoren hat der KO-CAP eine sehr lange Betriebslebensdauer und ein hohes Brummstromvermögen. Die T52x/T530 bietet die größte Auswahl von Spannungen, Kapazitäten und Gehäusegröße-Optionen der KO-CAP Familie und ist für allgemeine Gleichstrom-Anwendungen für bis zu 48 Volt Gleichstrom-Versorgungsspannungen ausgelegt.ESR Werte bis hinunter auf 5 mOhmStabile Kapazität über Temperatur und SpannungKeine AlterungserscheinungenVerarbeitung hoher BrummströmeHohe EnergiedichteKapazitätskonstanz bei Hochfrequenz100 % beschleunigte konstante Alterung100 % stoßstromgeprüftHalogenfreies Epoxid
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
150µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand:
35mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
T520
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Polymerkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Mehrschichtkeramik
,
Chip-Kondensator
,
SMD Kondensator
,
Tantal Elektrolytkondensator
,
Tantal Elko
,
Tantalkondensator
,
chip-kondensator kemet
,
chip kondensator
,
smd kondensator 6,3v
,
1737020
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Polymerkondensatoren
,
KEMET
,
T520B157M006ATE035
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Polymer Capacitors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,49*
Lager 139
2 Tage
5957
10
€ 14,99*
ab € 0,313*
€ 0,84*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 1,55*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück (
entspricht € 980,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX TCJB157M006R0035 KONDENSATOR, 150æF, 6.3V, 20%
KYOCERA AVX
TCJB157M006R0035
ab € 0,261*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen