| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1737347 Herst.-Nr.: 0932000610801 EAN/GTIN: 5059039137633 |
| |
|
| | |
| Gender = Stecker Serie = Han Contacts Typ = Crimpkontakt Kontakt-Format = 1P Reihe = Han 40-A-Crimp, Han C, Han Com, Han HSC Anzahl der Kontakte = 1
Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. In Reihe geschaltete Steckverbinder gleicher oder unterschiedlicher Art müssen mit einem Verpolschutz versehen werden, um zu verhindern, dass sie falsch angeschlossen werden. Han®-C-Modul. 3 Kontakte für Stromversorgung 2 Bereiche für Kabel bis zu 5 mm und 7,5 mm Durchmesser Module sind polarisiert Crimpkontakte zur Aufnahme von 4 mm ;sup>2 ;/sup>- und 6 mm ;sup>2 ;/sup>-Kabeln erhältlich Steckzyklen ≥500 Weitere Informationen: | | Gender: | Stecker | Serie: | Han Contacts | Typ: | Crimpkontakt | Kontakt-Format: | 1P | Reihe: | Han 40-A-Crimp, Han C, Han Com, Han HSC | Anzahl der Kontakte: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1737347, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 0932000610801, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| |