Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 4-polig 40A Stecker, Steckverbindermodul für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 4-polig 40A Stecker, Steckverbindermodul für
Artikel-Nr.:
     108EL-1737509
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140043041
EAN/GTIN:
     5059039140282
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Nennstrom = 40A
Gender = Stecker
Serie = Han-Modular
Typ = Steckverbindermodul
Betriebsspannung = 830 V
Reihe = Han CC, geschützt
Anzahl der Kontakte = 4

Geschütztes Modul Han CC. Geeignet für Han C-Crimpkontakte Entwickelt für eine hohe Betriebsspannung bis zu 830 V Berührungssichere Stecker- und Buchsenkontakte Hohe Kontaktdichte
Weitere Informationen:
Nennstrom:
40A
Gender:
Stecker
Serie:
Han-Modular
Typ:
Steckverbindermodul
Betriebsspannung:
830 V
Reihe:
Han CC, geschützt
Anzahl der Kontakte:
4
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder 4pin, crimpstecker, crimpstecker harting, 1737509, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140043041, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 3,23*
€ 4,43*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 4,46*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,178*
€ 4,4879*
4 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 3,3409*
€ 4,6878*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 8,50*
€ 11,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 32 000 6105
ab € 0,8868*
Zubehör
Harting
09 32 000 6108
ab € 0,9061*
Zubehör
Harting
09140000304
ab € 8,36*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.