Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han Fast Lock Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737570
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09080007123
EAN/GTIN:
     5059039138005
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Serie = Han Fast Lock
Zubehörtyp = Kontakt mit Schnellverriegelung
Reihe = Han Schnellverriegelung
Nennstrom = 60A
Minimale Drahtgröße mm2 = 4mm²
Gender = Steckermm²

Kontakte Harting Fast Lock. Han-Fast®-Verriegelung bietet ein einzigartiges Leiterplatten-Anschlussverfahren, das schnellen und effektiven Leiterplattenanschluss ermöglicht. Der Kontakt wird durch eine vorgebohrte plattierte Leiterplattenöffnung eingesetzt und der Sicherungsstift wird heruntergedrückt, um den Kontakt zu verrasten. Diese lötfreie, für bis zu 60 A ausgelegte Kontaktlösung ist ideal für viele Anwendungen. lötfreier Leiterplatten-Abschluss Leiterplattenkontakt mit Verriegelungselement Für den Einsatz mit verschiedenen Han-Steckverbindern Leicht zu verriegelnde Lösung
Weitere Informationen:
Serie:
Han Fast Lock
Zubehörtyp:
Kontakt mit Schnellverriegelung
Reihe:
Han Schnellverriegelung
Nennstrom:
60A
Minimale Drahtgröße mm2:
4mm²
Gender:
Steckermm²
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 1737570, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Kontakte, HARTING, 09080007123, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Contacts
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,2358*
€ 1,5458*
1
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 1,91*
100
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 2,45*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,46*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,82*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 246,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.