Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 2-polig 40A Stecker, Axialmodul Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737674
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140022602
EAN/GTIN:
     5059039136438
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
Nennstrom = 40A
Gender = Stecker
Serie = Han-Modular
Typ = Axialmodul
Anschlussart = Schrauben
Anzahl der Reihen = 1
Betriebsspannung = 1 kV
Anzahl der Kontakte = 2
Kontaktmaterial = Kupferlegierung

Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. In Reihe geschaltete Steckverbinder gleicher oder unterschiedlicher Art müssen mit einem Verpolschutz versehen werden, um zu verhindern, dass sie falsch angeschlossen werden. Axiales Schraubmodul Han 40A. 2 Kontakte (40 A) für Stromversorgung Stifteinsatz mit zusätzlicher Schutzmanschette Ausrichtung des Moduls Steckzyklen ≥500 Zur Aufnahme von 2,5- bis 8-mm²-Kabeln Innensechskantschlüssel Best.-Nr. ; 358-3845 358-3845 , für Stellschraube benötigt
Weitere Informationen:
Nennstrom:
40A
Gender:
Stecker
Serie:
Han-Modular
Typ:
Axialmodul
Anschlussart:
Schrauben
Anzahl der Reihen:
1
Betriebsspannung:
1 kV
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, harting han-modular, 1737674, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140022602, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 8,49*
€ 11,63*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 8,50*
€ 11,64*
1
€ 5,46*
ab € 8,48*
€ 11,66*
15 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 8,8991*
€ 12,1091*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 21,01*
€ 27,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 55,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 2702
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.