Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 3-polig 40A Stecker, Axialmodul Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737682
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140032602
EAN/GTIN:
     5059039137954
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 3pol
Nennstrom = 40A
Gender = Stecker
Serie = Han-Modular
Typ = Axialmodul
Anschlussart = Schrauben
Anzahl der Reihen = 1
Betriebsspannung = 690 V
Anzahl der Kontakte = 3
Kontaktbeschichtung = Silber

RU. Axiale Schraubmodule Han C. Axiale Schraubmodule Han C, Teil der modularen Steckverbinder von Han, geliefert als Stecker- und Buchsenausführungen, kompatibel mit Han C-Modulen mit Crimpanschluss. Diese Han-Steckverbinder verfügen über 3 Kontakte, sind für 40 A, 690 V ausgelegt und bieten ein robustes Polycarbonatgehäuse. Kein Spezialwerkzeug erforderlich für die Montage dieser Steckverbinder. "Ausgelegt für 40 A, 690 V Über 500 Steckzyklen Betriebstemperaturbereich: –40 bis +125 °C"
Weitere Informationen:
Nennstrom:
40A
Gender:
Stecker
Serie:
Han-Modular
Typ:
Axialmodul
Anschlussart:
Schrauben
Anzahl der Reihen:
1
Betriebsspannung:
690 V
Anzahl der Kontakte:
3
Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, hdc-steckverbinder harting, 1737682, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140032602, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 11,015*
€ 14,625*
15 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 11,067*
€ 14,847*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 11,10*
€ 14,96*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,6178*
€ 15,6778*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 24,25*
€ 31,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 62,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 003 2702
ab € 10,94*
Zubehör
Harting
09140000304
ab € 8,36*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.