Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 3-polig 40A Buchse, Steckverbindermodul Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737690
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140073101
EAN/GTIN:
     5059039140732
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
HDC-Steckverbinder
Nennstrom = 40A
Gender = Buchse
Serie = Han-Modular
Typ = Steckverbindermodul
Anschlussart = Crimp
Anzahl der Reihen = 1
Betriebsspannung = 830 V
Anzahl der Kontakte = 3
Seriennummer = 0914

DINE EN 60664-1, DIN EN 61984. RU. Han DC-Modul. Han CD-Modul mit der Möglichkeit, 3 Kontakte für Stromversorgungskreise (bis 40 A) und 4 Kontakte für Signalanwendungen (10 A) anzubringen, Kontakte sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese Han CD-Module sind nach der Bestückung mit Kontakten berührungssicher und ideal z. B. für Motortreiber-Anwendungen. Ausgelegt für 40 A, 830 V (Stromversorgungskontakte) und 10 A, 830 V (Signalkontakte) Bestehend aus Polycarbonat Über 500 Steckzyklen Temperaturbereich -40 bis +125 °C
Weitere Informationen:
Nennstrom:
40A
Gender:
Buchse
Serie:
Han-Modular
Typ:
Steckverbindermodul
Anschlussart:
Crimp
Anzahl der Reihen:
1
Betriebsspannung:
830 V
Anzahl der Kontakte:
3
Seriennummer:
0914
Weitere Suchbegriffe: Han-Modular, Kontakteinsätze, Modularbuchsen, harting buchsenkontakt, buchsenkontakt, 1737690, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140073101, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 3,325*
€ 4,525*
11 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 3,3342*
€ 4,5942*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 4,67*
2 Tage
31
1
€ 6,40*
ab € 3,51368*
€ 4,84368*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 6,05*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2084593
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.