Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han A Schutzabdeckung für Kabel-Kabel Haube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737708
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200035426
EAN/GTIN:
     5059039137138
Suchbegriffe:
Wanddurchführung
Zubehörtyp = Schutzabdeckung
Serie = Han A
Zur Verwendung mit = Kabel-Kabel Haube
Anzahl Hebel = 2

Han® 3 A Schutzkappe für Wanddurchführung. Eine Serie von Schutzkappen von Harting, geeignet für den Einsatz mit der Han A-Serie.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Schutzabdeckung
Serie:
Han A
Zur Verwendung mit:
Kabel-Kabel Haube
Anzahl Hebel:
2
Weitere Suchbegriffe: 1737708, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 09200035426, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 6,50*
1
€ 5,00*
ab € 4,73*
€ 6,50*
4 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 6,55*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,20921*
€ 7,14921*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 15,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 159,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CKA03CA
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.