| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1737727 Herst.-Nr.: 09142240313 EAN/GTIN: 5059039136407 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Scharnierrahmen Serie = Han-Modular Zur Verwendung mit = HMC-Steckverbinder mit 6 Modulen, Kapuze, Gehäuse
Für Einsätze siehe ; 874-3512 874-3512 , ; 874-3493 874-3493 und zugehörige Komponenten, für Kappen und Gehäuse siehe ; 874-3613 874-3613 und zugehörige Komponenten. Han HMC klappbare Rahmen. Die HMC klappbaren Rahmen von Han® werden in verschiedenen Größen angeboten und sind für den Einsatz mit den Einsätzen, Kappen und Gehäusen der Serie HMC von Han geeignet. Die Serie HMC von Harting Han wurde für Branchen wie Medizintechnik, Test-Engineering und viele weitere Anwendungen entwickelt, die eine hohe Nachfrage nach Steck- und Trennzyklen haben. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Scharnierrahmen | Serie: | Han-Modular | Zur Verwendung mit: | HMC-Steckverbinder mit 6 Modulen, Kapuze, Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1737727, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 09142240313, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories, Connectors |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 11,5491* | € 15,8814* | | | | | | | | 2 | | € 5,00* | ab € 11,675* | € 16,135* | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 12,14837* | € 16,84837* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 12,22* | € 17,00* | | | | Lager 108 | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 32,91* | € 40,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 81,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|