Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han E HMC Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737751
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09332006218
EAN/GTIN:
     5059039120000
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Serie = Han E HMC
Zubehörtyp = Crimpkontakt
Zur Verwendung mit = HMC-Steckverbinder
Betriebsspannung = 500 V
Nennstrom = 16A
Minimale Drahtgröße mm2 = 1mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1mm²
Anschlussart = Crimp

DIN EN 60 664-1, DIN EN 61 984. UR, CSA. Für Einsätze siehe ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 und entsprechende Produktbereiche. Han E HMC-Steckverbinderkontakte. Die E HMC-Steckverbinderkontakte von Han werden als Stecker- und Buchsenversionen mit einem Drahtdurchmesser von 0,14 - 0,37 mm ;sup>2 ;/sup> (AWG 26-22) bis 4 mm ;sup>2 ;/sup> (AWG 12) angeboten. Die E HMC-Kontakte von Han sind für Anwendungen bis zu 500 V / 16 A ausgelegt, haben eine haltbare Vergoldung für mindestens 10.000 Steckzyklen, und sind für die Einsätze der Serie E und EEE HMC von Han geeignet. Die Serie HMC von Harting Han wurde für Branchen wie Medizintechnik, Test-Engineering und industrielle Anwendungen entwickelt, die eine hohe Nachfrage nach Steck- und Trennzyklen haben. HMC-Vergoldung Sockel aus Kupferlegierung Mind. 10.000 Steckzyklen Ausgelegt für 500 V, 16 A
Weitere Informationen:
Serie:
Han E HMC
Zubehörtyp:
Crimpkontakt
Zur Verwendung mit:
HMC-Steckverbinder
Betriebsspannung:
500 V
Nennstrom:
16A
Minimale Drahtgröße mm2:
1mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1mm²
Anschlussart:
Crimp
Weitere Suchbegriffe: 1737751, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Kontakte, HARTING, 09332006218, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Contacts
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,085*
€ 2,435*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 2,44*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,0648*
€ 2,4454*
100
Frei Haus
ab € 2,1056*
€ 2,4556*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 5,49*
€ 6,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 605,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
RCF2D 1.0
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.