Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic THT Halbleiterrelais, 1-poliger Schließer 350 V / 130 mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic THT Halbleiterrelais, 1-poliger Schließer 350 V / 130 mA
Panasonic THT Halbleiterrelais, 1-poliger Schließer 350 V / 130 mA
Artikel-Nr.:
     108EL-1738148
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV210E
EAN/GTIN:
     5059039612253
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Laststrom max. = 130 mA
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 350 V
Steuerspannung max. = 1,5 V
Steuerspannungsbereich = 1,14 → 1,5 V
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = PhotoMOS
Gehäuseform = DIP6
Einschaltzeit max. = 2ms
Abmessungen = 8.8 x 6.4 x 3.9mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

UL und CSA. Elektronikrelais AQV210E und AQV210EH. Optoelektronische photoMOS-Relais mit MOSFET-Ausgangstufe. Anwendungen: Fernsprech- und Kommunikationseinrichtungen oder Hochgeschwindigkeits-Kommunikationssysteme.
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
130 mA
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
350 V
Steuerspannung max.:
1,5 V
Steuerspannungsbereich:
1,14 → 1,5 V
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
PhotoMOS
Gehäuseform:
DIP6
Einschaltzeit max.:
2ms
Abmessungen:
8.8 x 6.4 x 3.9mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Photomosrelais, halbleiterrelais panasonic, halbleiterrelais, 1738148, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, AQV210E, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,9334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,78*
€ 147,2982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,91*
€ 143,8829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,22*
€ 135,9218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,40*
€ 127,806
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,67*
€ 115,0373
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.