Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Bistabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 8A 5V dc Spule


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738207
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DE1AL25
EAN/GTIN:
     5059039498437
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 8A
Rastend = Ja
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 440V ac
Schaltspannung DC max. = 230V dc
Länge = 25mm
Spulenwiderstand = 125Ω
Tiefe = 12.5mm
Schaltleistung AC max. = 2,5 kVA

Bistabiles Relais Serie DE. Bistabile kompakte Relais mit 2 Spulen für eine direkte Steuerung von Lichtbändern und Klimaanlagen. Eingänge und Ausgänge galvanisch getrennt mit 8 mm Leckpfad und einem Luftspalt zwischen Spule und Kontakten, die eine sichere Abschaltung garantieren. Erhöhte Sicherheit dank verknüpfter Kontakte, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
8A
Rastend:
Ja
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
440V ac
Schaltspannung DC max.:
230V dc
Länge:
25mm
Spulenwiderstand:
125Ω
Tiefe:
12.5mm
Schaltleistung AC max.:
2,5 kVA
Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, steckrelais 5v, steckrelais, panasonic steckrelais, 1738207, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, DE1AL25, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,8825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,02*
€ 177,3338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,67*
€ 174,5373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,08*
€ 166,6952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,10*
€ 156,009
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,65*
€ 140,0035
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.