Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic THT Halbleiterrelais, 1-poliger Schließer 350 V / 130 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic THT Halbleiterrelais, 1-poliger Schließer 350 V / 130 mA
Artikel-Nr.:
     108EL-1738215
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV210EH
EAN/GTIN:
     5059039473854
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET-Relais
Foto-MOS-Relais
Laststrom max. = 130 mA
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 350 V
Steuerspannung max. = 1,5 V
Steuerspannungsbereich = 1,14 → 1,5 V
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = PhotoMOS
Gehäuseform = DIP6
Einschaltzeit max. = 2ms
Abmessungen = 8.8 x 6.4 x 3.9mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

UL und CSA. Elektronikrelais AQV210E und AQV210EH. Optoelektronische photoMOS-Relais mit MOSFET-Ausgangstufe. Anwendungen: Fernsprech- und Kommunikationseinrichtungen oder Hochgeschwindigkeits-Kommunikationssysteme.
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
130 mA
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
350 V
Steuerspannung max.:
1,5 V
Steuerspannungsbereich:
1,14 → 1,5 V
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
PhotoMOS
Gehäuseform:
DIP6
Einschaltzeit max.:
2ms
Abmessungen:
8.8 x 6.4 x 3.9mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Optomos Relais, Photomosrelais, halbleiterrelais panasonic, mosfet relais, 1738215, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, AQV210EH, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,67*
1
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 5,34*
1 Tag
344
1
€ 14,99*
ab € 3,08*
€ 6,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 133,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
LH1500AT
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.