Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC Minitek Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 4-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738637
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     98414-G06-04LF
EAN/GTIN:
     5059041278898
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
amphenol stiftleiste 4 polig
Serie = Minitek
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 2.0A

Ummantelte Leiterplatten-Stiftleisten der Serie FCI Minitek von Amphenol, 2,00 mm. Ummantelte 2,00-mm-Leiterplatten-Stiftleisten der Serie Minitek zur Verwendung zwischen Platinen und zwischen Kabeln und Platinen. Diese Leiterplatten-Stiftleisten sind Teil eines austauschbaren modularen Systems, das an die 2,00-mm-Leiterplatten- und IDC-Buchsen von Minitek angeschlossen werden kann, um flexible Entwürfe zu ermöglichen. Durch das Rastermaß von 2,00 mm benötigen die Leiterplattensteckverbinder 38 % weniger Platz auf der Platine als 2,54-mm-Steckverbinder. Die 2,00-mm-Leiterplatten-Stiftleisten der Serie Minitek haben vergoldete Kontakte mit einem maximalen Nennstrom von 2 A pro Kontakt. Die Gehäuse der 2,00-mm-Leiterplatten-Stiftleisten der Serie Minitek bestehen aus wärmebeständigem UL94V-0-Thermoplast, wodurch der Steckverbinder dem Aufschmelzlötverfahren standhält. Ausrichtungshilfen in den Gehäusen verhindern falsches Stecken, und Einrastschlitze sorgen für eine sichere Verbindung mit der Buchse. Die Gehäuse verfügen außerdem über Leiterplatten-Abstandshalter, die eine einfache Reinigung der Leiterplatte ermöglichen. Die Leiterplatten-Stiftleisten der Serie Minitek sind für die durchkontaktierte Leiterplatten- oder SMD-Montage erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • Platzsparendes Rastermaß von 2 mm • Modulares System und eine Auswahl an Konfigurationen für Entwurfsflexibilität • Max. 2 A Nennstrom pro Kontakt • Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse • Für Aufschmelzlötverfahren geeignet • Ausrichtungshilfen, um falsches Stecken zu verhindern • Einrastschlitze für sichere Steckverbindungen • Leiterplatten-Abstandshalter für die problemlose Leiterplattenreinigung. Informationen zur Produktanwendung. Diese 2,00-mm-Leiterplattensteckverbinder der Serie Minitek sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Dazu gehören Anwendungen im Kfz-Bereich, E/A-Module, Serverlaufwerke und SPS.
Weitere Informationen:
Serie:
Minitek
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
2.0A
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste fci, 1738637, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Amphenol Communications Solutions, 98414G0604LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,42*
1 Tag
1110
10
€ 14,99*
ab € 0,287*
€ 0,646*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 210,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.