Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Myrra Printtrafo, Trafo 230V ac / 6V ac 1VA 1 Ausg. 34mm x 31mm x 15mm 50g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738784
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     45001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 6V ac
Nennleistung = 1VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 1
Länge = 34mm
Breite = 31mm
Tiefe = 15mm
Abmessungen = 34 x 31 x 15mm
Gewicht = 50g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +70°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

IEC 742, VDE 0551, SEV 1003. UL 506. Typ WUD 21 x 6,5 → 1 VA Transformatoren. Sekundärspannungen sind Nennspannungen auf ohmschen Lasten. Es sind nur die Stifte vorhanden, die auf dem Schaltplan "physisch" angegeben sind.
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
6V ac
Nennleistung:
1VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
1
Länge:
34mm
Breite:
31mm
Tiefe:
15mm
Abmessungen:
34 x 31 x 15mm
Gewicht:
50g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+70°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo myrra, printtrafo, printtrafo 1va, 1738784, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Myrra, 45001, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,56*
€ 6,91*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,44*
€ 17,14*
€ 6,90*
ab € 7,59*
€ 17,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,2697*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.