| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1738785 Herst.-Nr.: 89898-310LF EAN/GTIN: 5059041085267 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 20 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2.54mm Typ = Buchsenleiste Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 12A Betriebsspannung = 1 kV Kontaktmaterial = Bronze
Passende Stiftleisten siehe Best.-Nr. Flache senkrechte SMD-Buchsenleiste. Die flachen senkrechten SMD-Buchsenleisten Dubox für Platine-Platine-Verbindungen haben einen vorgespannten zweipoligen Kontakt für niedrige Einsteckkraft. Die Kontakte diesen flachen vertikalen Buchsenleisten Dubox für Platine-Platine-Verbindungen sind 0,76 μm vergoldet im Steckbereich und mattverzinnt auf den Leiterplatten-Lötfahnen. Hersteller-Teilenummernschlüssel:. 89898-3xxLF: SMD, zweireihig, zwei Kabeleinführungen 91601-3xxLF: SMD, einreihig, obere Kabeleinführung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 20 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Buchsenleiste | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 12A | Betriebsspannung: | 1 kV | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 20pol, 1738785, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Amphenol Communications Solutions, 89898310LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |