Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Neigungsschalter quecksilberfrei Horizontal 25 → 60° 19mA max. Spannung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738827
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AHF23
EAN/GTIN:
     5059039482177
Suchbegriffe:
Neigungsschalter
neigungsschalter
Differenzialwinkel = 25 → 60°
Einbaulage = Horizontal
Elektrischer Ausgang = Spannung
Strom max. = 19mA
Gleichspannung max. = 5V
Anschlussart = PCB
Länge = 11.5mm
Breite = 9.5mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Abmessungen = 11.5 x 9.5 x 11.9mm

Kippschalter mit Fotosensor
Weitere Informationen:
Differenzialwinkel:
25 → 60°
Einbaulage:
Horizontal
Elektrischer Ausgang:
Spannung
Strom max.:
19mA
Gleichspannung max.:
5V
Anschlussart:
PCB
Länge:
11.5mm
Breite:
9.5mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Abmessungen:
11.5 x 9.5 x 11.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1738827, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Panasonic, AHF23, Switches, Limit & Position Switches, Tilt Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,5868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 287,71*
€ 342,3749
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 285,33*
€ 339,5427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 257,70*
€ 306,663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 252,38*
€ 300,3322
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 229,34*
€ 272,9146
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.